Referenties
Sandvik Coromant:R210-052C5-09H
Rubix:20091657
Fabrikant:5742483



Productdetails : COROMANT COROMILL 210 VLAKFREES R210-052C5-09H
CoroMill® 210 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 52 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklem) - maat c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 652,68 excl. BTW
/ stuk
€ 789,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
