COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-063Q22-14M
Coromill 490 vlak- en afstrekfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:490-063Q22-14M
Rubix:A0168399
Fabrikant:5829332

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-063Q22-14M
CoroMill® 490-frees voor 90-graden-schouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Z | 5 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 40 mm |
| Schacht | rond |
| Diameter handvat | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 727,70 excl. BTW
/ stuk
€ 880,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen