COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B232-0635-XA 1620

CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:1B232-0635-XA 1620
Rubix:A0446491
Fabrikant:6259447
COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B232-0635-XA 1620

Technische samenvatting

Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B232-0635-XA 1620


CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden2
Snijlengte12,7 mm
Totale lengte50,8 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingcvd ticn+tin
Typecoromill dura radiusfrees met bolvormige kop (vhm)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalvoor profileren in staal en roestvast staal; ook voor (nabewerking/ruwbewerking) harde componenten binnen coromill plura toepassingen
Nuttige lengte12,7 mm
Snijhoek0 °
€ 67,00 excl. BTW
/ stuk
€ 81,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen