DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 6,0XR0,3

Vingerfrezen S524

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5246.0XR0.3
Rubix:20326356
EAN:7320760682050
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 6,0XR0,3

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S524 6,0XR0,3


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met extra korte snijkantlengte. Schacht met nek en lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte10 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typetype n (extra short length)
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte40 mm
€ 104,28 excl. BTW
/ stuk
€ 126,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen