COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B240-1270-XA 1630
CoroMill® Plura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:1B240-1270-XA 1630
Rubix:A0446476
Fabrikant:6259461




Technische samenvatting
| Diameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VHM RADIUSFREES 1B240-1270-XA 1630
CoroMill® Dura-frees met bolvormige kop, uit één stuk vervaardigd uit hardmetaal, voor het profileren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 12,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 12,7 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 25,4 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Type | coromill® plura (radiusfrees/bollenbeitel) |
| Schroefhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,96 excl. BTW
/ stuk
€ 233,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen