DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 1,0 MM

Vingerfrezen S612

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S6121.0
Rubix:20326618
EAN:7320760681541
DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 1,0 MM

Technische samenvatting

Diameter1 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VINGERFREES 4-SNIJDER S612 1,0 MM


VHM 4-snijder vingerfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 10° spaanhoek. DLC coating voor grafiet.

Toepassingen

• Standaard grafiet (<100 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden4
Snijlengte3 mm
Totale lengte80 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledinggepolijst
Te bewerken materiaalgrafiet
87,69 excl. BTW
/ stuk
106,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen