COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-019045AC05S 1610
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-019045AC05S1610
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13-019045AC05S1610
Rubix:A0444594
Fabrikant:6416833



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-019045AC05S 1610
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 1,95 mm |
| Draad | 0,45 mm |
| Snijlengte | 5,68 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 56,77 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 29,11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,50 excl. BTW
/ stuk
€ 303,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen