COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33C048200AC13N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor draadsnijden met een frees R217.33C048200AC13N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.33C048200AC13N1630
Rubix:A0444521
Fabrikant:5743868
EAN:12074860
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33C048200AC13N 1630

Technische samenvatting

Diameter4,8 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.33C048200AC13N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,8 mm
Snijlengte14 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte57 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,92 mm
361,50 excl. BTW
/ stuk
437,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen