COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-019045AC07P 1620

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-019045AC07P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13-019045AC07P1620
Rubix:A0444593
Fabrikant:6416859
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-019045AC07P 1620

Technische samenvatting

Diameter1,95 mm
Draad0,45 mm
Snijlengte56,77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-019045AC07P 1620


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,95 mm
Draad0,45 mm
Snijlengte56,77 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte56,77 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Bekledingpvd-gecoat
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad29,11 mm
€ 246,00 excl. BTW
/ stuk
€ 297,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen