COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.35C140100AC33N 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.35C140100AC33N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.35C140100AC33N1630
Rubix:A0446550
Fabrikant:5743843



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.35C140100AC33N 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Draad | 2,54 mm |
| Snijlengte | 33,02 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 83 mm |
| Diameter handvat | 14 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Bekleding | tialn (pvd) |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2,36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 918,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.110,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
