COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC06P 1620

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13-023050AC06P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.13-023050AC06P1620
Rubix:A0444592
Fabrikant:6416853
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC06P 1620

Technische samenvatting

Diameter2,3 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte56,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13-023050AC06P 1620


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2,3 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte56,8 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte56,8 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalvolhardmetaal
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad24,7 mm
238,50 excl. BTW
/ stuk
288,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen