COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.53-079270AC11N 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.53-079270AC11N1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.53-079270AC11N1630
Rubix:A0446552
Fabrikant:5743884
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.53-079270AC11N 1630

Technische samenvatting

Diameter7,9 mm
Draad7,9 mm
Snijlengte56,99 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.53-079270AC11N 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter7,9 mm
Draad7,9 mm
Snijlengte56,99 mm
Type schachtweldon
Totale lengte58 mm
Diameter handvat8 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraad1/8-27 npt (60°)
Verhouding lengte/diameter schroefdraad7,21 mm
€ 301,50 excl. BTW
/ stuk
€ 364,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen