COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C032070CC08K 1630
CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.13C032070CC08K1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.13C032070CC08K1630
Rubix:A0444571
Fabrikant:6304505



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C032070CC08K 1630
CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Draad | 0,7 mm |
| Snijlengte | 8,8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 57 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 3 |
| Bekleding | tialn (pvd-gecoat) |
| Schroefdraad | int m4x0,7 (grof) |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 17,81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,75 excl. BTW
/ stuk
€ 353,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen