COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-140100AC26N 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.15-140100AC26N1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.15-140100AC26N1630
Rubix:A0444544
Fabrikant:6251205
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-140100AC26N 1630
Technische samenvatting
Diameter14 mm
Draad1 mm
Snijlengte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-140100AC26N 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Draad1 mm
Snijlengte26 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte83 mm
Diameter handvat14 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden5
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,86 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
592,50 excl. BTW
/ stuk
716,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen