COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14C136200CC34K 1630

CoroMill® Plura-frees van massief hardmetaal voor freesdraadsnijden R217.14C136200CC34K1630

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R217.14C136200CC34K1630
Rubix:A0444550
Fabrikant:6304512
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14C136200CC34K 1630

Technische samenvatting

Diameter13,6 mm
Draad2 mm
Snijlengte58,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14C136200CC34K 1630


CoroMill® Plura-frees uit massief hardmetaal voor het frezen van schroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter13,6 mm
Draad2 mm
Snijlengte58,7 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte92 mm
Diameter handvat18 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad6,76 mm
963,75 excl. BTW
/ stuk
1.166,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen