COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C048050AC10N 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.13C048050AC10N1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.13C048050AC10N1630
Rubix:A0444569
Fabrikant:5743857
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C048050AC10N 1630
Technische samenvatting
Diameter4,8 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.13C048050AC10N 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,8 mm
Draad0,5 mm
Snijlengte10 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte57 mm
Diameter handvat6 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden3
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad2,08 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
280,50 excl. BTW
/ stuk
339,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen