COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-080100AC16N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.14-080100AC16N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.14-080100AC16N1630
Rubix:A0444563
Fabrikant:6251200



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-080100AC16N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Draad | 1 mm |
| Snijlengte | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 4 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,25 excl. BTW
/ stuk
€ 282,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen