COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-120150AC22N 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.14-120150AC22N1630

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R217.14-120150AC22N1630
Rubix:A0444558
Fabrikant:6251204
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-120150AC22N 1630
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte22,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.14-120150AC22N 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Draad1,5 mm
Snijlengte22,5 mm
Type schachtcilindrisch
Totale lengte83 mm
Diameter handvat12 mm
Materiaalcarbide
Aantal tanden4
Schroefdraadint
Verhouding lengte/diameter schroefdraad1,88 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
467,25 excl. BTW
/ stuk
565,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen