COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-190300AC50N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen R217.15-190300AC50N1630
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R217.15-190300AC50N1630
Rubix:A0444540
Fabrikant:6251210



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R217.15-190300AC50N 1630
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor draadfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Draad | 3 mm |
| Snijlengte | 50 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Totale lengte | 125 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Materiaal | carbide |
| Aantal tanden | 5 |
| Schroefdraad | int |
| Verhouding lengte/diameter schroefdraad | 2,63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.275,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.542,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen