COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1000-NG H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen hoek vingerfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:2P123-1000-NGH10F
Rubix:20112696
Fabrikant:6260014
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1000-NG H10F
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P123-1000-NG H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9,7 mm
Aantal tanden2
Snijlengte60 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek25 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte60 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,00 excl. BTW
/ stuk
192,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen