Referenties
HPMT:A79 0150 060 0400 200 R010
Rubix:A0163391

Productdetails : HPMT VHM FREES A79 0150 060 0400 200 R010
Standaard DP-frezen
SE 45R miniatuur torusfrezen met lange hals
Toepassingen
Sleuffrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4x4x60 mm |
| Gewicht verpakking | 0,03 g |
| Diameter | 1,5 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 4 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 2,3 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | b0909 |
| Type | vlakfrees |
| Schroefhoek | 40 ° |
| Te bewerken materiaal | p, m, s, h |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,59 excl. BTW
/ stuk
€ 78,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen