COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-20030-BS20K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.33-20030-BS20K1640
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R216.33-20030-BS20K1640
Rubix:A0444830
Fabrikant:5743652



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.33-20030-BS20K 1640
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor opruwen met spaanbreker
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Snijlengte | 20 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel |
| Nuttige lengte | 20 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,25 excl. BTW
/ stuk
€ 529,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen