COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1630DAK04G 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:RA216.24-1630DAK04G1610
Rubix:A0444205
Fabrikant:5739466
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1630DAK04G 1610
Technische samenvatting
Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-1630DAK04G 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hardfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6,35 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden4
Snijlengte25,4 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte25,4 mm
Snijhoek1,5 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,00 excl. BTW
/ stuk
108,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen