DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 1,5 MM

Radiusfrezen S529

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5291.5
Rubix:20326448
EAN:7320760680483
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 1,5 MM

Technische samenvatting

Diameter1,5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 1,5 MM


VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1,5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typekogelneus radiusfrees (type n)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte6 mm
€ 75,61 excl. BTW
/ stuk
€ 91,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen