COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-2450AAK18P 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA216.24-2450AAK18P1620
Rubix:A0444191
Fabrikant:5739458
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-2450AAK18P 1620

Technische samenvatting

Diameter9,525 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.24-2450AAK18P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter9,525 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9,525 mm
Aantal tanden4
Snijlengte28,58 mm
Totale lengte88,9 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte28,58 mm
Snijhoek10,5 °
€ 226,50 excl. BTW
/ stuk
€ 274,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen