CUTLINE D.16 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893396

HARDMETALEN EINDFREES VOOR ALUMINIUM 2 GROEVEN

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:843391
GISS Cutline:893396
Rubix:A0401360
EAN:3660338458750
CUTLINE D.16 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893396
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.16 FREES ALUMINIUM 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893396


Volhardmetalen eindfrees - Voor aluminium en non-ferromaterialen - 2 groeven - 35° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden2
Snijlengte45 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
€ 135,95 excl. BTW
/ stuk
€ 164,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen