COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-06050BAC13H 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.26-06050BAC13H1610
Rubix:20097050
Fabrikant:5742675
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-06050BAC13H 1610

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-06050BAC13H 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden6
Snijlengte13 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte13 mm
Snijhoek90 °
€ 144,75 excl. BTW
/ stuk
€ 175,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen