Referenties
Sandvik Coromant:2F341-0600-100-SC 1710
Rubix:A0443718
Fabrikant:7419251
EAN:7323222412288


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F341-0600-100-SC 1710
CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Snijlengte | 13 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn+tisin |
| Type | coromill® plura volhardmetalen vingerfrees voor zijfrezen met hoge voedingssnelheid |
| Schroefhoek | 42 ° |
| Snijhoek | 10,5 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen