COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-10050DAC22H 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R215.26-10050DAC22H1610
Rubix:A0445038
Fabrikant:5742678
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-10050DAC22H 1610
Technische samenvatting
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.26-10050DAC22H 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden6
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte22 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
210,00 excl. BTW
/ stuk
254,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen