COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22H 1610

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R215.36-10050-AC22H1610
Rubix:20101682
Fabrikant:5742789
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22H 1610

Technische samenvatting

Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-10050-AC22H 1610


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter10 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat10 mm
Aantal tanden6
Snijlengte22 mm
Totale lengte72 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte22 mm
Snijhoek45 °
€ 246,00 excl. BTW
/ stuk
€ 297,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen