CUTLINE D.12 BALL NEUSFREES ALU 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893437

HARDMETALEN EINDFREES ALUMINIUM KOGELNEUS

Zie technische informatie

Referenties

GISS Cutline:893437
Rubix:A0401323
EAN:3660338459122
CUTLINE D.12 BALL NEUSFREES ALU 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893437
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE D.12 BALL NEUSFREES ALU 2 SNIJVLAK STRAIGHT 893437


Volhardmetalen eindfrees - Kogelneus of aluminium en non-ferromaterialen - 2 groeven - 35° helixhoek
Rechte schacht DIN 6535HA - Gecentreerd snijden
Kogelneus voor kopie- en vormfrezen
Hoog positieve snijkant voor soepel snijden en geweldig afwerkingsaspect
Gepolijste snijkant en speciaal ontwerp om vastplakken van materiaal te voorkomen en spaanafvoer te vergemakkelijken

Toepassingen

Koelmiddel wordt sterk aanbevolen om de spaanafvoer te vergemakkelijken, de gereedschapswarmte te verminderen en de levensduur te verlengen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden2
Snijlengte24 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Bekledingniet-gecoat
Typealuminium kogelneus
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnon-ferro / aluminium
€ 20,55 excl. BTW
/ stuk
€ 24,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen