COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-16060-AC32L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R215.36-16060-AC32L1620
Rubix:A0445010
Fabrikant:5742684




Technische samenvatting
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R215.36-16060-AC32L 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor nabewerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 6 |
| Snijlengte | 32 mm |
| Totale lengte | 92 mm |
| Gecentreerd snijden | geen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 60 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 31,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,25 excl. BTW
/ stuk
€ 412,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen