COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECK26P 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees R216.24-12050ECK26P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.24-12050ECK26P1620
Rubix:A0444918
Fabrikant:5743113
EAN:12076536
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECK26P 1620

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.24-12050ECK26P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte26 mm
Totale lengte100 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte53 mm
Snijhoek90 °
€ 276,75 excl. BTW
/ stuk
€ 334,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen