COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P210-0100-NC N20C

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P210-0100-NCN20C
Rubix:A0446043
Fabrikant:6260045
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P210-0100-NC N20C

Technische samenvatting

Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P210-0100-NC N20C


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2 mm
Totale lengte50 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte1 mm
Snijhoek90 °
€ 261,75 excl. BTW
/ stuk
€ 316,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen