COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P211-0060-PC 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P211-0060-PC1620
Rubix:A0446030
Fabrikant:6260057




Technische samenvatting
| Diameter | 0,6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P211-0060-PC 1620
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 0,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 1,8 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 1,8 mm |
| Snijhoek | 90 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,75 excl. BTW
/ stuk
€ 127,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen