DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S262 16,0XR0,3

Vingerfrezen S262

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S26216.0XR0.3
Rubix:20326192
EAN:7320760685044
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S262 16,0XR0,3

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S262 16,0XR0,3


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. Differentiële vertanding. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en 4° spaanhoek. AlCrN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja, geschikt voor (progressive) plunging en ramping.
Snijmateriaalcarbide
Bekledingalcrn
Typevhm hoekradiusfrees s262 (4 snijders)
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalmartensitisch/austenitisch (super-austenitisch) roestvast staal (duplex of precipitatieverhardend), hittebestendige legeringen, gekoeld gehard gietijzer en gehard staal (<55 hrc); daarnaast ook titanium- en nikkellegeringen.
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek4 °
€ 330,22 excl. BTW
/ stuk
€ 399,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen