COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P211-0100-PC 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P211-0100-PC1620
Rubix:A0446028
Fabrikant:6260059
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P211-0100-PC 1620

Technische samenvatting

Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P211-0100-PC 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2,5 mm
Totale lengte38 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte2,5 mm
Snijhoek90 °
€ 102,75 excl. BTW
/ stuk
€ 124,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen