COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-1200-050-NB H10F

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:8386845
Rubix:A0441102
Fabrikant:8386845
EAN:7323227354774
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-1200-050-NB H10F

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachthb
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K233-1200-050-NB H10F


CoroMill® Dura is een nieuwe serie veelzijdige, hoogwaardige frezen uit één stuk. Het concept biedt echte flexibiliteit voor bewerkingen van voorbewerking tot nabewerking op diverse materialen. De sleutel tot het succes ligt in de unieke WhisperKut™-technologie, die schadelijke harmonischen effectief afvoert, waardoor de bewerking soepeler en stabieler verloopt dan ooit tevoren.
CoroMill® Dura, massieve hardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen

Sterke punten

3 snijkanalen met een snijlengte van 1,5–3×D
Veelzijdige vlakfrees die een uitstekende oppervlaktekwaliteit en minder braamvorming biedt
Eenvoudig te kiezen, eenvoudig te gebruiken dankzij het plug-and-play-principe en duidelijke, eenvoudige richtlijnen voor de keuze van de varianten
Kan tot drie keer worden gereviseerd volgens de oorspronkelijke specificaties
WhisperKut™-technologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachthb
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden3
Snijlengte26 mm
Totale lengte83 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Typecoromill dura
Schroefhoek35 °
Te bewerken materiaalnee
Nuttige lengte26 mm
€ 117,92 excl. BTW
/ stuk
€ 142,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen