COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P212-0050-PC 1620

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P212-0050-PC1620
Rubix:A0446027
Fabrikant:6260062
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P212-0050-PC 1620

Technische samenvatting

Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P212-0050-PC 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor microfrezen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter0,5 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte2,5 mm
Totale lengte60 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte60 mm
Snijhoek5 °
€ 133,50 excl. BTW
/ stuk
€ 161,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen