COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-0900-NA H10F

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P232-0900-NAH10F
Rubix:A0446009
Fabrikant:6260090
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-0900-NA H10F

Technische samenvatting

Diameter9 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P232-0900-NA H10F


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor hoge spaanaantallen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter9 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat9 mm
Aantal tanden2
Snijlengte20 mm
Totale lengte67 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte20 mm
Snijhoek90 °
€ 193,50 excl. BTW
/ stuk
€ 234,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen