COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-1600-PB 1740

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P370-1600-PB1740
Rubix:A0445919
Fabrikant:6870030
EAN:7323220275014
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-1600-PB 1740

Technische samenvatting

Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-1600-PB 1740


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter16 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte64 mm
Totale lengte124 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte64 mm
Snijhoek45 °
€ 473,25 excl. BTW
/ stuk
€ 572,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen