COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0350-PB 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P340-0350-PB1630
Rubix:A0445995
Fabrikant:6260118
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0350-PB 1630

Technische samenvatting

Diameter3,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-0350-PB 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3,5 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte10 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek45 °
92,25 excl. BTW
/ stuk
111,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen