DORMER HM STIFTFREES VORM-A CILINDRISCH P801 - 3.0 X 3.0
Stiftfrezen HM P801
Zie technische informatieReferenties
Dormer:P8013.0X3.0
Rubix:20035682
EAN:7320760687277




Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
Productdetails : DORMER HM STIFTFREES VORM-A CILINDRISCH P801 - 3.0 X 3.0
HM Siftfrees met DC vertanding. Vorm A cilindrisch zonder kopvertanding voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen en grafiet.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Snijlengte | 14 mm |
| Totale lengte | 38 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | blank |
| Type | vorm a (cilindrisch, zonder kopvertanding) |
| Te bewerken materiaal | staal, gehard staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen en grafiet |
| Nuttige lengte | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,49 excl. BTW
/ stuk
€ 13,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen