COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1800-PB 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:2P340-1800-PB1630
Rubix:A0445975
Fabrikant:6260112
EAN:26260112
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1800-PB 1630
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-1800-PB 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte32 mm
Snijhoek45 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
363,00 excl. BTW
/ stuk
439,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen