DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR0,5

Vingerfrezen S523

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S52312.0XR0.5
Rubix:20326330
EAN:7320760683002
DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR0,5

Technische samenvatting

Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM HOEKRADIUSFREES 4-SNIJDER S523 12,0XR0,5


VHM 4-snijder hoekradiusfrees met korte snijkant- en uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 40° spiraal en -6° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49 HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Type schachtha
Diameter handvat12 mm
Aantal tanden4
Snijlengte25 mm
Totale lengte75 mm
Gecentreerd snijdenja (duik-/plunge frezen)
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typetyp n
Schroefhoek40 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte25 mm
€ 220,41 excl. BTW
/ stuk
€ 266,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen