COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-2500-PA 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:2P340-2500-PA1630
Rubix:A0445971
Fabrikant:6260099
EAN:26260099
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-2500-PA 1630
Technische samenvatting
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P340-2500-PA 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat25 mm
Aantal tanden4
Snijlengte45 mm
Totale lengte121 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte45 mm
Snijhoek90 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
609,75 excl. BTW
/ stuk
737,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen