PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-8
VHM-radiuskopieerfrezen
Zie technische informatieReferenties
Walter Prototyp:H8006428-8
Rubix:20507882
Fabrikant:5150840
EAN:4042446144838

Productdetails : PROTOTYP RADIUSKOPIEERFREES VHM DIN6535HA H8006428-8
Lange reikwijdte
VHM-radiuskopieerfrezen H8006428-8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 9 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tax |
| Type | vhm-radiuskopieerfrees (balpunt) protostar® ultra, long reach, type hsc 30, met back cutting |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | p/m/k/n/s/h/o (tax) |
| Nuttige lengte | 36 mm |
| Snijhoek | 1,6 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,50 excl. BTW
/ stuk
€ 241,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen