COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-0600-PB 1740

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2P370-0600-PB1740
Rubix:A0167514
Fabrikant:6869986
EAN:7323220274475
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-0600-PB 1740

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-0600-PB 1740


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter6 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte24 mm
Totale lengte66 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek37 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte24 mm
Snijhoek45 °
€ 123,00 excl. BTW
/ stuk
€ 148,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen