Referenties
Walter:F2238CE.C.050.Z02.024
Rubix:A0307404
Fabrikant:5043068

Documenten
Productdetails : WALTER KOPIEERFREES F2238CE.C.050.Z02.024
ALTIUS
Sterke punten
•Half effective design
2/4 Cutting edges per indexable insert
2/4 Cutting edges per indexable insert
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 24 mm |
| Te bewerken materiaal | staal;roestvrij staal;gietijzer;speciale legering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 665,95 excl. BTW
/ stuk
€ 805,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen