COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-2000-PB 1740
CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:2P370-2000-PB1740
Rubix:A0445917
Fabrikant:6870031
EAN:7323220275021



Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P370-2000-PB 1740
CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor bewerking met hoge voedingssnelheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 80 mm |
| Totale lengte | 145 mm |
| Gecentreerd snijden | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Schroefhoek | 37 ° |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium |
| Nuttige lengte | 80 mm |
| Snijhoek | 45 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 545,25 excl. BTW
/ stuk
€ 659,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
